Beli desktop pc asus di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Epson Label Printer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp609.900

    Epson Label Printer
    Deskripsi:
    Compact and Efficient Helper. From simple home and office organisation to systematic asset-tagging for schools, factories, hospitals and more, Epson LabelWorks printers offer easy-to-use, professional solutions for every labelling need. Choose from a wide selection of Epson label media in a variety of widths, patterns, colours and finishes to create high-quality, professional labels with minimal waste and maximum savings.
  2. Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    Logitech Desktop Combo (Keyboard)
    Deskripsi:
    Rasakan kenyamanan mengetik dengan keyboard low-profile, tombol hening, dan layout standar lengkap dengan F-key full-size dan number pad. Keyboard ramping ini tidak hanya memiliki desain elegan, namun juga dirancang untuk tahan tumpahan cairan, dilengkapi penyangga kokoh, serta tombol yang tahan lama. Tumpahan cairan akan mengalir keluar dari keyboard sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan investasi Anda jika terjadi tumpahan cairan yang tidak disengaja. Nikmati gerakan kursor yang mulus dan responsif dengan tracking optical high-definition (1000 dpi). Keyboard ini memiliki profil tipis yang menambahkan kesan elegan di meja Anda, sekaligus menjaga tangan Anda berada di posisi netral dan lebih nyaman. Tombol keyboard dapat bertahan hingga 10 juta ketukan sehingga Anda dapat mengetik jauh lebih lama saat keyboard lain menyerah dan tidak dapat menandinginya. Pengaturan dan instalasi sangatlah sederhana. Anda cukup menghubungkan keyboard dan mouse ke port USB yang tersedia pada komputer desktop, laptop, atau netbook, dan dapat langsung menggunakannya. Karakter tebal berwarna putih terang memudahkan tombol untuk dapat dikenali dan dibaca, sangat sesuai bagi mereka yang memiliki penglihatan kurang. Bahkan tombol-tombolnya pun tidak mudah memudar. Anda dapat menggunakan penyangga lipat yang kokoh untuk menambah kemiringan keyboard hingga 8derajat agar dapat memenuhi kebutuhkan ergonomis personal Anda. Menjaga agar posisi tangan tetap ideal dan natural sehingga dapat mengetik dengan lebih nyaman. - Persyaratan Sistem: PC berbasis Windows, Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (Menggunakan dua port USB), Linux: Linux kernel 2.6+ (Menggunakan dua port USB). - Isi Kemasan: Keyboard, Mouse, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 3 tahun Jaminan perangkat keras terbatas.
    atribut:
    • Compatible for: Windows Vista®, Windows® XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux kernel 2.6+
    • Part Number: ​920-002586
  3. Kenko Label Price Gun (Alat Label Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

  4. Sanplatec Vacuum Polycarbonate Desiccator
    Mulai

    Rp2.699.900

    Sanplatec Vacuum Polycarbonate Desiccator
    Deskripsi:
    The body and lid are both transparent. You can immediately see the status of stored items and when changing silica gel. Dry seal method with O-ring. Eliminates the hassle of applying grease. It is the best in strength among transparent resins. Even if dropped, it is hard to break and can be used with confidence. The magnetic plate is heat-resistant, corrosion-resistant, non-adhesive and does not scratch. The properties of polycarbonate (PC) are excellent in tensile strength and impact strength, and excellent in heat resistance. The nozzle diameter of the cock with a cock is 9Φmm. The vacuum gauge of PC-210KG / PC-250KG is 0 to -0.1MPa (minimum scale unit is 0.002MPa).
    atribut:
    • Material: PC
    • Material (Plate): Ceramic plate
  5. Asus VivoBook 14
    Mulai

    Rp12.999.900

    Asus VivoBook 14
    Deskripsi:
    Whether at work or play, ASUS VivoBook 14 is the compact laptop that immerses you in whatever you set out to do. Its new frameless four-sided NanoEdge display boasts an ultraslim 5.7mm bezel, giving an amazing 87% screen-to-body ratio for supremely immersive visuals. The new ErgoLift hinge design also tilts the keyboard up for more comfortable typing. VivoBook 14 is powered by up to the latest Intel Core i7 processor with discrete NVIDIA graphics and dual storage drives to help you get things done with the least amount of fuss. What’s more, it's available in four unique finishes to suit your style.
  6. Pelican Laptop Case (Tas Laptop)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Pelican Laptop Case (Tas Laptop)
    atribut:
    • Color: Black
  7. V-Gen Memory
    Mulai

    Rp1.799.900

    V-Gen Memory
    atribut:
    • Size: 2GB
  8. Orico Aluminum Alloy Type-C to HDMI / Type-C Charging / USB3.0*2 / SD / TF Docking Station
    Mulai

    Rp899.900

    Orico Aluminum Alloy Type-C to HDMI / Type-C Charging / USB3.0*2 / SD / TF Docking Station
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy Shell
    • Certification: CE FCC ROHS
    • Cable Length (cm): 10
    • Input Interface: Type-C
    • Output Interface: HDMI*1, TYPE-C charging, USB3.0*2, SD/TF *1
    • Dimensions (mm): 45x17.5x120
  9. TESTO Easykool PC Software
    Mulai

    Rp12.999.900

    TESTO Easykool PC Software
    Deskripsi:
    Product Includes: 1 x EasyKool PC software, including USB data cable.
    atribut:
    • System Requirements: Windows 7; Windows 8; Windows 10
Daftar Harga desktop pc asus Terbaru October 2026
Epson Label PrinterRp609.900
AOC Monitor (Layar Display)Rp1.799.900
Logitech Desktop Combo (Keyboard)Rp269.900
Kenko Label Price Gun (Alat Label Harga)Rp54.900
Sanplatec Vacuum Polycarbonate DesiccatorRp2.699.900
Asus VivoBook 14Rp12.999.900
Pelican Laptop Case (Tas Laptop)Rp9.499.900
V-Gen MemoryRp1.799.900
Orico Aluminum Alloy Type-C to HDMI / Type-C Charging / USB3.0*2 / SD / TF Docking StationRp899.900
TESTO Easykool PC SoftwareRp12.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)